Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild PVC-Folie Erste Hilfe sk 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/722/a013722l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/722/a013722l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490274000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     490274000
EAN/GTIN:
     4003969931961
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Für die Wandbefestigung geeignet. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Sonderform:
quadratisch
Maße:
15 x 15 cm (B x H)
nachleuchtend:
Ja
selbstklebend:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
E003 Erste Hilfe
Werkstoff:
PVC-Folie
Farbe:
grün/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Stärke:
0,4
Leuchtdichte:
55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,99*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,82*
€ 3,00*
24
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,24*
4 Tage
52
15
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,26*
4 Tage
52
1
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.