Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild PVC-Folie Erste Hilfe sk 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490274000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     490274000
EAN/GTIN:
     4003969931961
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Für die Wandbefestigung geeignet. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
quadratisch
Maße:
15 x 15 cm (B x H)
Stärke:
0,4 mm
nachleuchtend:
Ja
selbstklebend:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
E003 Erste Hilfe
Werkstoff:
PVC-Folie
Farbe:
grün/weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,81*
€ 3,06*
Lager 1682
58
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,11*
4 Tage
88
15
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,31*
4 Tage
88
1
€ 6,95*
ab € 3,53*
€ 5,42*
2 Tage
43
1
€ 5,59*
ab € 3,57*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.