Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Atemschutzmaske FFP1 8732100 o.Ventil 20 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/204/a009204x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/204/a009204x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490332900
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8732100
EAN/GTIN:
     4031101485652
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
silv-Air 2100
Einweg:
Ja
Schutzstufe:
FFP1
Normnummer:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Maske mit Nasenbügel:
Ja
Maske mit Bindebändern:
Ja
gebrauchsfertig:
Ja
Material:
Polypropylen/PVC/Textil
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Atemschutzmaske silv-Air 2100
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,13*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,30*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,95*
ab € 0,9225*
€ 1,3925*
Lager 1375
20
€ 7,95*
ab € 0,924*
€ 1,444*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.