Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Hygiene-Reinigungstuch 3250406 60St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061l.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495059800
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3250406
EAN/GTIN:
     4002448140306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Die Tücher sind hierbei vielseitig anwendbar. Nachwischen ist nicht notwendig: Oberflächen im ganzen Haus-Oberflächen mit Lebensmittelkontakt (z.B. Schneidebretter, Küchenoberflächen)-Kinderzimmer (Wickeltischunterlagen, Spielzeug, Kinderhochstuhl)SAGROTAN. Beschützt, wenn es darauf ankommt! Die Sagrotan Hygiene-Reinigungs-Tüchern entfernen 99,9% der Bakterien, inklusive MRSA, E.Coli, ESBL und über 90 % Allergene von feucht abwischbaren Oberflächen. Die Formel enthält weder Bleiche, noch Farbstoffe. Für die praktische Reinigung zwischendurch in einer wiederverschließbaren Verpackung. Vor der Anwendung zuerst an einer unauffälligen Stelle für 5 Minuten testen, um Materialverträglichkeit zu sichern. 1. Wiederverschließbares Etikett an Markierung aufziehen, Tuch aus der Verpackung herausziehen. 2. Verpackung wieder verschließen und mit Öffnung nach unten lagern, um Austrocknen zu verhindern 3. Zum Reinigen ein frisches Tuch auf der zu reinigenden Oberflächen verwenden. Trocknen lassen. Bei hartnäckigen Flecken Anwendung wiederholen. Zur Desinfektion die Oberfläche vor der Anwendung reinigen. Oberfläche bis zur vollständigen Benetzung gut abwischen und mindestens 5 Minuten trocken lassen. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt: nur auf harten, nicht-porösen Oberflächen verwenden. Bei Hochstühlen und Spielzeug: niemals auf der Haut der Kinder anwenden, Oberflächen vor Verwendung vollständig trocknen lassen. Nicht verwenden auf Marmor, ungewachstem Vinyl und unversiegeltem Holz.
Weitere Informationen:
biologisch abbaubar:
Ja
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
Bakterien
pH-Wert:
2-3
Ausführung des Behälters:
Tüte
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
60 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Desinfektionstücher
Biozid-Produkt:
Ja
antibakteriell:
Ja
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Kinderstuhl, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, desinfektionsreiniger nachfüllbeutel sagrotan, dekontaminations tücher, sagrotan desinfektion tücher, Desinfektionsmittel, Desinfektionstücher, Handreinigungstuch, Handreinigungstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,57*
2 Tage
77
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,58*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 3,15*
€ 4,95*
1 Tag
515
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 4,97*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 5,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,05234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.