Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Hygiene-Reinigungstuch 3250406 60St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495059800
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3250406
EAN/GTIN:
     4002448140306
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Die Tücher sind hierbei vielseitig anwendbar. Nachwischen ist nicht notwendig: Oberflächen im ganzen Haus-Oberflächen mit Lebensmittelkontakt (z.B. Schneidebretter, Küchenoberflächen)-Kinderzimmer (Wickeltischunterlagen, Spielzeug, Kinderhochstuhl)SAGROTAN. Beschützt, wenn es darauf ankommt! Die Sagrotan Hygiene-Reinigungs-Tüchern entfernen 99,9% der Bakterien, inklusive MRSA, E.Coli, ESBL und über 90 % Allergene von feucht abwischbaren Oberflächen. Die Formel enthält weder Bleiche, noch Farbstoffe. Für die praktische Reinigung zwischendurch in einer wiederverschließbaren Verpackung. Vor der Anwendung zuerst an einer unauffälligen Stelle für 5 Minuten testen, um Materialverträglichkeit zu sichern. 1. Wiederverschließbares Etikett an Markierung aufziehen, Tuch aus der Verpackung herausziehen. 2. Verpackung wieder verschließen und mit Öffnung nach unten lagern, um Austrocknen zu verhindern 3. Zum Reinigen ein frisches Tuch auf der zu reinigenden Oberflächen verwenden. Trocknen lassen. Bei hartnäckigen Flecken Anwendung wiederholen. Zur Desinfektion die Oberfläche vor der Anwendung reinigen. Oberfläche bis zur vollständigen Benetzung gut abwischen und mindestens 5 Minuten trocken lassen. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt: nur auf harten, nicht-porösen Oberflächen verwenden. Bei Hochstühlen und Spielzeug: niemals auf der Haut der Kinder anwenden, Oberflächen vor Verwendung vollständig trocknen lassen. Nicht verwenden auf Marmor, ungewachstem Vinyl und unversiegeltem Holz.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Desinfektionstücher
Biozid-Produkt:
Ja
biologisch abbaubar:
Ja
antibakteriell:
Ja
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
Bakterien
pH-Wert:
2-3
Ausführung des Behälters:
Tüte
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
60 St./Pack.
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Kinderstuhl, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, desinfektionsreiniger nachfüllbeutel sagrotan, dekontaminations tücher, sagrotan desinfektion tücher, Desinfektionsmittel, Desinfektionstücher, Handreinigungstuch, Handreinigungstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,57*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,15*
€ 4,96*
2 Tage
603
pro Paket
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 4,99*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 5,11*
Lager 1682
193
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,06134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.