Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINISH Geschirrspülpulver Classic 3251438 3kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391y.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-495070300
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3251438
EAN/GTIN:
     4002448083399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Spülmaschinenpulver
Spülpulver
FINISH Spülmaschinenpulver Classic 3 kg/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic
Packungsmenge:
3 kg/Pack.
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spülmaschinenpulver Classic
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Augenschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 11,53*
1 Tag
98
€ 5,49*
ab € 8,24*
€ 11,56*
4 Tage
7
€ 5,00*
ab € 8,63*
€ 12,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,64*
€ 12,03*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,16*
€ 13,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
1 Packung enthält 3 Kilogramm (ab € 3,05334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.