Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meiko Universaltuch III 383379 35x40cm blau 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/757/y000757o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/757/y000757o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496007150
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     383379
EAN/GTIN:
     4006737601103
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Einsetzbar für alle glatten, leicht bis normal verschmutzten Flächen, die einer fusselfreien Reinigung bedürfen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
III
Maße:
35 x 40 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
saugfähig:
Nein
reißfest:
Nein
auswaschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
95
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
100 % Viskose
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher III
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,546*
€ 1,006*
Lager 1375
10
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,542*
€ 1,029*
10
pro Packung
€ 7,99*
ab € 0,49*
€ 1,088*
2 Tage
362
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 1,28*
3 Tage
140
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,366*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greenspeed
4001230
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.