Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpumpe 00-906-005-02 für 500 ml/1 Liter Spenderflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/493/a013493v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/493/a013493v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496033400
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-906-005-02
EAN/GTIN:
     4260068624280
Suchbegriffe:
Dispenser-Behälter
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
Dosierpumpe Spenderflaschen 500, 1.0000 ml Kunststoff weiß
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Spenderflaschen 500, 1.0000 ml
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dosierpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 4,51*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,15*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,26*
€ 5,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,56*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 3,92*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-602DS-005
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.