Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Sitzball ABS 408651 kein Wegrollen 65cm Größe L silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/112/a014112u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/112/a014112u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-530002595
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     408651
EAN/GTIN:
     4006226020453
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Ergonomischer Sitzball
Der Sitzball ABS® ist speziell für den Arbeitsplatz entwickelt. Kein Wegrollen mehr beim Aufstehen. Für beruhigtes dynamisches Sitzen. Das Federn ist beim ABS®- Sitzball gedämpft, wodurch ein vertikal ruhiges Sitzen ermöglicht wird und dadurch haben Sie auch einen ruhigeren Blick. Diese Eigenschaft erweist sich als wertvoll bei Sitzarbeit mit hoher Augenfixation, wie z. B am PC-Arbeitsplatz oder in der Schule. Es ist auch ein luftgefüllter und platzsicherer Trainingsball. Das spezielle Anti-Burst Material ist geruchsneutral, latexfrei, sehr belastbar. Was bewirkt er ? Eine Stärkung vor allem der Bauch-, Rücken- und Rumpfmuskulatur durch sicheres, effektives und dynamisches Rücken- und Stabilitätstraining. Kann Rückenleiden durch aufrechtes und bewegtes Sitzen vermeiden helfen oder lindern. Verbesserung von Koordination und Gleichgewicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ABS®
Durchmesser:
65
Material:
PVC, 100 % recycelbar
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzball ABS®
max. Gewicht des Nutzers:
500
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sitzball, togu sitzball 65 cm, sitzball, sitzball 65 cm, Sitzbälle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,07*
€ 46,46*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 35,04*
€ 47,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,98*
€ 47,51*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 53,45*
€ 72,12*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 49,89*
€ 75,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65410089
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.