Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-717045/silber Herst.-Nr.: 408651 EAN/GTIN: 4006226020453 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOGU Sitzball ABS® Der Sitzball ABS® von TOGU ermöglicht dank seiner gedämpften Federung ein ruhiges Sitzen und damit einhergehend einen ruhigeren Blick. Somit ist er als Alternative zu herkömmlichen Sitzmöbeln optimal am Büro-Arbeitsplatz oder auch in der Schule nutzbar. Durch das aufrechte und dynamische Sitzen können Rückenleiden vermieden oder gelindert werden. Zusätzlich bietet der Gymnastikball mit seinem Anti-Burst-System Platzsicherheit bei punktuellen Beschädigungen. Produktinformationen zu TOGU Sitzball ABS® - Silberner Sitz- und Fitnessball mit einer Größe von 65 cm
- Anti-Burst-Material Crylon® - bei punktuellen Beschädigungen entweicht die Luft nur langsam
- Latexfrei
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Anwendungsbereiche des TOGU Sitzball ABS® - Ermöglicht beruhigtes dynamisches Sitzen
- Ideal bei Sitzarbeiten mit hoher Augenfixation wie am PC-Arbeitsplatz
- Vermeidung oder Linderung von Rückenschmerzen
- Als Trainingsgerät zur Stärkung von Bauch- Rücken- und Rumpfmuskulatur
- Effektives Rücken- und Stabilitätstraining
- Training von Koordination und Gleichgewicht
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 65 cm | Farbe: | silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 33,01* | € 44,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 32,60* | € 45,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 34,99* | € 47,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 41,10* | € 54,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 53,10* | € 72,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|