Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glocken Querkalender 5072321305 29,7x10,5cm 1W/2S 112S blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640048700
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     5072321305
EAN/GTIN:
     4061947130980
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
Glocken Querkalender 2025 1 Woche/2 Seiten Karton blau
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Maße:
29,7 x 10,5 cm (B x H)
Bindung:
Wire-O-Bindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Stundendarstellung:
8-19 Uhr, stündlich
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 2 Seiten Folgejahr, Ferientermine D, A
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
blau
Druckfarbe:
schwarz
Anzahl der Seiten:
112 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Querkalender
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, querkalender 29,7x10,5cm 1 woche/2 seite, querkalender, querkalender 1w/2s, Bürokalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Planer, Querterminbuch, Querterminbücher, Tagesplaner, Terminkalender, Terminplaner, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochenquerkalender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,83*
8 Tage
318
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,87*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,85*
€ 3,46*
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 4,59*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baier & Schneider
5072921805
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.