Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO Tischrechner JW-200SC-GY-W-EP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/301/a011301e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/301/a011301e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/301/a011301k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700007080
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     JW200SCGYWEP
EAN/GTIN:
     4549526612961
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Display mit Rechenbefehl-Anzeige. Schwenkbares Display. Plastik-Tasten. Key Rollover.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
JW-200SC
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Anzahl der Displays:
1 Display
Speicher:
1 Speicher (4 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Grand Total-Speicher vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
0, 1, 2, 3, 4, ADD2
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Quadratwurzel
Maße:
109 x 11 x 184 mm (B x H x T)
Gewicht:
150
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Batterien/Akkus:
LR1130
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Knopfzelle
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner JW-200SC
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,80*
€ 24,28*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 17,84*
€ 25,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 31,11*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
JW-200SC-GD
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.