Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-78200-08 Herst.-Nr.: JW-200SC-GY EAN/GTIN: 4549526612961 |
| | |
|
| | |
| Tischrechner Casio JW-200SC (GRAU) 12-stelliges LC-Display, Solar- und Batteriebetrieb - Casio Tischrechner JW-200SC mit extra großem Display und eleganter Metallfront in coolen und smarten Farben darf auf keinem Schreibtisch fehlen. Das schwenkbare Display und die ergonomische Tastenform sorgen für ein angenehmes Arbeitsgefühl. Anzeige: 12-stelliges LC-Display, Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb (1 x LR54 Best.-Nr. 81054), Währungsumrechnung: Ja (3 Kurse), Speichertasten: 4, Steuerberechnung: Ja, Prozentrechnung: Ja, Vorzeichenwechsel: Ja, Maße: 109 x 11 x 184 mm, Gewicht: 150 g. Eigenschaften: Display mit einstellbarer Neigung, Währungsumrechnung, Steuerberechnung, Quadratwurzel, Schnellkorrekturtaste, Rundungseinstellung, Eingabe-Puffer, Gesamtsummen-Speicher (GT), Rechenbefehl-Anzeige, Tausenderunterteilung, Abschaltautomatik, 00-Taste, Key Rollover, Umschalttsaste, Vorzeichenwechsel, Kunststofftasten, Metallblende, Gummifüße. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, Solarrechner, Büromaschinen, Rechner, Mathe, Mathematik, Rechnungen, Buchhaltung, Zahlen, Rechencomputer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,80* | € 24,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 17,84* | € 25,22* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,95* | € 31,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|