Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Tischrechner 1220 S 593 12Zeichen Solar/Batterie schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/901/a009901p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/901/a009901p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-701159495
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     593
EAN/GTIN:
     4025999800338
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Der anzeigende Tischrechner Twen 1220 S mit seinem extragroßen Display und der leistungsfähigen Solarzelle ist ideal für den Einsatz im Büro. Der Twen 1220 S ist mit seinen vielen nützlichen Funktionen allen täglich anfallenden Aufgaben gewachsen. Dank der Soft-Touch-Tastatur mit der großen Plustaste sind schnelle und präzise Eingaben auch bei längeren Berechnungen kein Problem. Der Twen 1220 S Tischrechner fügt sich durch sein klares, elegantes Design perfekt in Ihre Arbeitsumgebung ein. Das Display ist angenehm angewinkelt und aus nahezu jedem Blickwinkel hervorragend ablesbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1220 S
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F, 4, 3, 2, 0, A
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Profitberechnung (Cost/Sell/Margin)
Maße:
162 x 212 x 42 mm (B x H x T)
Gewicht:
340
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner 1220 S
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschen rechner, taschenrechner 12 stellig, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 12,22*
€ 18,77*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,72*
€ 20,31*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 20,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 30,64*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 22,84*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
80003
ab € 1,42*
Sonstiges
Soennecken
0339
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.