| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-701159495 Herst.-Nr.: 593 EAN/GTIN: 4025999800338 |
| |
|
| | |
| Der anzeigende Tischrechner Twen 1220 S mit seinem extragroßen Display und der leistungsfähigen Solarzelle ist ideal für den Einsatz im Büro. Der Twen 1220 S ist mit seinen vielen nützlichen Funktionen allen täglich anfallenden Aufgaben gewachsen. Dank der Soft-Touch-Tastatur mit der großen Plustaste sind schnelle und präzise Eingaben auch bei längeren Berechnungen kein Problem. Der Twen 1220 S Tischrechner fügt sich durch sein klares, elegantes Design perfekt in Ihre Arbeitsumgebung ein. Das Display ist angenehm angewinkelt und aus nahezu jedem Blickwinkel hervorragend ablesbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 1220 S | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischrechner 1220 S | Art des Displays: | LCD | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 12-stellig | Speicher: | 1 Speicher (3 Tasten) | Währungsumrechnung vorhanden: | Ja | Steuerberechnung möglich: | Ja | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Doppelnulltaste vorhanden: | Ja | Ausführung der Dezimalstellenwahl: | F, 4, 3, 2, 0, A | Rundungsautomatik vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Ja | Prozentrechnung möglich: | Ja | weitere Funktionen: | Profitberechnung (Cost/Sell/Margin) | Maße: | 162 x 212 x 42 mm (B x H x T) | Gewicht: | 340 g | Stromversorgung: | Batterie, Solar-Energie | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschen rechner, taschenrechner 12 stellig, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,22* | € 18,77* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,72* | € 20,31* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,23* | € 20,34* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,11* | € 30,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,84* | € 31,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|