Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Diktiergerät Digital Pocket Memo DPM8000/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/507/a007507g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/507/a007507g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/165/a012165w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/165/a012165y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/522/a013522q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-721007200
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM8000/02
EAN/GTIN:
     9120056503230
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das PocketMemo Diktiergerät bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Die bahnbrechende 3D-Mikrofontechnik sorgt in jeder Aufnahmesituation für beste Audioqualität. Das robuste und dennoch leichte Edelstahl-Design bietet eine perfekte Ergonomie für das Arbeiten über längere Zeit. Mit der SpeechExec Pro-Software für effizientes Datenmanagement und der Dockingstation zum Hochladen der Dateien ist der Weg von Ihrem gesprochenen Wort zu einem Textdokument so einfach und schnell wie nie zuvor. Bei der bahnbrechenden 3D-Mikrofontechnik kommen integrierte Mikrofone zum Einsatz, um stets beste Aufnahmeergebnisse zu gewährleisten: ein omnidirektionales Mikrofon mit 360°-Tonaufnahme für die Aufnahme von mehreren Tonquellen, beispielsweise für Tagungen, und ein für die Sprachaufnahme und erstklassige Spracherkennungsergebnisse optimiertes Richtmikrofon. Der integrierte Bewegungssensor erkennt, ob das Gerät auf einem Tisch platziert oder in der Hand gehalten wird und wählt entsprechend das passende Mikrofon für die Aufnahmesituation. Der Bewegungssensor schaltet automatisch auf Standby, wenn das Gerät inaktiv ist. Nehmen Sie das Pocket Memo wieder in die Hand, ist es in weniger als einer Sekunde aufnahmebereit. Der schnell reagierende und ergonomische Schiebeschalter wurde für die einhändige Bedienung sämtlicher Aufnahme- und Wiedergabefunktionen entwickelt und ermöglicht eine schnelle Dateibearbeitung (Einfügen, Überschreiben, Anhängen). Er arbeitet mit optischer Abtastung und ist dadurch verschleißfrei und langlebig. Die asymmetrische und ergonomische Form passt perfekt in die Hand. Das schlanke und leichte Design sorgt für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. Das Edelstahl-Gehäuse bietet robusten und äußerst langlebigen Schutz für das Gerät. Das Gerät erfüllt die Vorgaben des US-Militärstandards 516.6 bezüglich mechanischer Stoßfestigkeit. Mit der SpeechExec Pro-Software wird der Workflow von Diktatdateien und fertigen Dokumenten zwischen Autor und Schreibkraft organisiert und der Status Ihrer Arbeit lässt sich verfolgen. Das große Display bietet eine scharfe Auflösung und erleichtert es, alle Anzeigen auf Anhieb zu erkennen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche wurde für eine einfache und intuitive Bedienung optimiert. Die stabile und hochwertige Dockingstation ermöglicht eine schnelle Aufladung und automatische Übertragung Ihrer Aufnahmen an Ihren Computer. In Verbindung mit dem optionalen Fußschalter kann die Dockingstation zur freihändigen Aufnahme und Transkription verwendet werden, sogar ohne Computer. Der leistungsstarke Li-Ion-Akku kann einfach über eine Standard-Micro-USB-Buchse aufgeladen werden. Die integrierten Licht- und Bewegungssensoren garantieren eine längere Batterielebensdauer. Die intelligente Technologie passt die Helligkeit des Displays an und wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn das Gerät nicht benutzt wird, und stellt so sicher, dass Ihr Diktiergerät jederzeit einsatzbereit ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Digital Pocket Memo DPM 8000
Maße:
5,3 x 12,3 x 1,5 cm (B x H x T)
Art des Displays:
TFT
Display (Farbe) vorhanden:
Ja
max. Auflösung:
320 x 240 Pixel
Aufnahmedauer:
2.800 (SP), 1.400 (QP), 200 (MP3), 108 (PCM Voice), 52 (PCM Stereo)
interner Speicher vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Speicherkarte:
SD, SDHC
Systemanforderung:
Windows® universell
Art des Anschlusses:
3,5 mm Klinkenbuchse, Micro-USB 2.0
unterstützt Stereo:
Ja
Stromversorgung:
Akku
integrierte Lautsprecher vorhanden:
Ja
Kopfhörer vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf
Schiebeschalter vorhanden:
Ja
Fußschalter vorhanden:
Nein
Tasche vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Dockingstation, Speicherkarte (16 Gbyte), Akku, USB-Kabel, Philips SpeechExec Pro Diktiersoftware 2 Jahres Lizenz
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
117
Material des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Diktiergerät Digital Pocket Memo DPM 8000
Bildschirmdiagonale des Displays:
6,1 cm (2,4")
Typbezeichnung der Aufnahme:
DSS, DSS Pro, MP3, PCM
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Diktier-Gerät, Diktiergerät, Diktier-Mikrofon, Diktiermikrofon, diktiergeräte digital philips, diktier gerät, diktiergerät digital, Aufnahmegeräte, Aufzeichnungsgeräte, Diktiergeräte, Diktiersysteme, Handdiktiergeräte, Wiedergabegeräte, Wiedergabestationen, Wiedergabesysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 499,12*
€ 558,82*
€ 4,70*
ab € 501,27*
€ 560,95*
€ 5,50*
ab € 539,99*
€ 617,85*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 585,38*
€ 670,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,68*
€ 758,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,50*
€ 797,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,11*
€ 787,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,82*
€ 778,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,90*
€ 732,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,38*
€ 696,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.