Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-800090 Herst.-Nr.: DPM8000 EAN/GTIN: 9120056503230 |
| | |
|
| | |
| Diktiergerät Philips Pocket Memo DPM8000 Dockingstation, Speicherkarte, Akku, Tasche - Philips Pocket Memo DPM8000 mit Schiebeschalter-Bedienung (Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf) SpeechExec Pro Dictate Workflow-Software bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Aufnahmequalität: DSS QP (.ds2/Mono), DSS SP (.dss/Mono), MP3 (.mp3/Stereo), PCM Voice (.wav/Mono), PCM Stereo (.wav/Stereo), Aufnahmezeit: bis 700 Stunden (SP), Speicherkapazität: 4GB Speicherkarte Speicher (erweiterbar mit SD/SDHC-Speicherkarte), Sprachaktivierung: Nein, Aufnahmeformate: DSS/DSS Pro (Digital Speech Standard), MP3, PCM. Anschlussmöglichkeiten: 3,5mm Kopfhörer, 3,5mm Mikrofon, Micro-USB 2.0, Dockingstation, Speicherkarteneinschub. Ausführung: 3D-Mikrofontechnik, integriertes Lilthium-Ionen-Akku, TFT-Display (6,1cm), Mikro-USB 2.0 Anschluss, SpeechExec Workflow-Software, Licht- und Bewegungssensor. Maße: 53x123x15mm (BxHxT), Gewicht: 117g mit Akku und Speicherkarte. Lieferumfang: Dockingstation, Speicherkarte, Akku, USB-Kabel, Tasche, DVD mit Software, Benutzerhandbuch. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barcodeleser, Barcodescanner, Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Diktier-Gerät, Diktiergerät, diktiergeräte digital philips, diktier gerät, diktiergerät digital, Aufnahmegeräte, Büromaschinen, digitale Diktiergeräte, Diktiergeräte, Handdiktiergeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 498,33* | € 556,49* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 497,37* | € 558,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 542,51* | € 617,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 591,27* | € 681,08* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 688,76* | € 758,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|