Die Materialien und technischen Bauteile für das Gerät wurden mit großer Sorgfalt ausgewählt um eine exzellente Produktqualität zu erreichen. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften ist die bahnbrechende 3D-Mikrofontechnik mit integriertem Bewegungssensor, die in allen Situationen die besten Aufnahmeresultate liefert. Aufnahme und Wiedergabe im Digital Speech Standard (DSS Pro), als MP3 oder PCM.
3D-Mikrofon System für beste Audioqualität
Bei der bahnbrechenden 3D-Mikrofontechnik kommen integrierte Mikrofone zum Einsatz, um stets beste Aufnahmeergebnisse zu gewährleisten: ein omnidirektionales Mikrofon mit 360°-Tonaufnahme für die Aufnahme von mehreren Tonquellen, beispielsweise für Tagungen, und ein für die Sprachaufnahme und erstklassige Spracherkennungsergebnisse optimiertes Richtmikrofon.
Bewegungssensor
Der integrierte Bewegungssensor erkennt, ob das Gerät auf einem Tisch platziert oder in der Hand gehalten wird und wählt entsprechend das passende Mikrofon für die Aufnahmesituation. Der Bewegungssensor schaltet automatisch auf Standby, wenn das Gerät inaktiv ist. Nehmen Sie das Pocket Memo wieder in die Hand, ist es in weniger als einer Sekunde aufnahmebereit.
Verschleißfreier Schiebeschalter - mit Einrastfunktion wärend der Aufnahme
Der schnell reagierende und ergonomische Schiebeschalter wurde für die einhändige Bedienung sämtlicher Aufnahme- und Wiedergabefunktionen entwickelt und ermöglicht eine schnelle Dateibearbeitung (Einfügen, Überschreiben, Anhängen). Er arbeitet mit optischer Abtastung und ist dadurch verschleißfrei und langlebig.
Robustes und ergonomisches Design
Die asymmetrische und ergonomische Form passt perfekt in die Hand. Das schlanke und leichte Design sorgt für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. Das Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl bietet robusten und äußerst langlebigen Schutz für das Gerät.
Großes, hochauflösendes Farbdisplay
Das große Farbdisplay bietet eine scharfe Auflösung und erleichtert es, alle Anzeigen auf Anhieb zu erkennen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche wurde für eine einfache und intuitive Bedienung optimiert.
Klassik -Modus
Viele Benutzer bevorzugen ihre analogen Geräte wegen ihrer Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Der optionale Klassik-Modus vermittelt diesen Benutzern das ?Look and Feel? eines analogen Geräts und ermöglicht so die Konzentration auf das Wesentliche, ohne auf die Vorteile der digitalen Technologie verzichten zu müssen.
Längere Batterielebensdauer
Der leistungsstarke Li-Ion-Akku kann einfach über eine Standard-Micro-USB-Buchse aufgeladen werden. Die integrierten Licht- und Bewegungssensoren garantieren eine längere Batterielebensdauer. Die intelligente Technologie passt die Helligkeit des Displays an und wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn das Gerät nicht benutzt wird, und stellt so sicher, dass das Ihr Diktiergerät jederzeit einsatzbereit ist.
Dockingstation
Die stabile und hochwertige Dockingstation ermöglicht eine schnelle Aufladung und automatische Übertragung Ihrer Aufnahmen an Ihren Computer. In Verbindung mit dem optionalen Fußschalter kann die Dockingstation zur freihändigen Aufnahme und Transkription verwendet werden, sogar ohne Computer.
Fernkonfiguration und -wartung
Die Philips SpeechExec Remote-Device-Manager-Software* ermöglicht IT-Administratoren die zentrale Verwaltung, Konfiguration und Aktualisierung der Diktierhardware von Philips und spart so wertvolle Zeit und Ressourcen. Die Verwaltung der Geräteeinstellungen für einzelne Benutzer, Gruppen und Teams oder die gesamte Organisation erfolgt einfach per Fernzugriff.
Hohe Datensicherheit
Die Aufnahmen können mittels Advanced Encryption Standard (AES oder Rijndael-Algorithmus) mit einer Schlüssellänge von 256 Bit in Echtzeit verschlüsselt werden. AES bietet einen hohen Grad an Sicherheit und wurde in den USA genehmigt, um Regierungsinformationen der höchsten Geheimhaltungsstufe zu sichern. Das Gerät selbst kann durch einen PIN-Code gesperrt werden, um eine unautorisierte Verwendung oder Wiedergabe von Dateien zu verhindern.
Mitgeliefert wird SpeechExec Pro Dictate, eine professionelle Diktiersoftware, die die Kommunikation zwischen Autor und Schreibkraft vereinfacht.
Lieferumfang: Digita Pocket Memo 8000 inkl. SDHC-Speicherkarte, SpeechExec Pro Dictate, Akku, USB-Kabel, Dockingstation und Ledertasche.
Highlights
- Ausgezeichnete Audioqualität und hervorragendes Design
- 3D-Mikrofon für erstklassige Audioqualität und genaue Spracherkennungsergebnisse
- Integrierter Bewegungssensor für die automatische Mikrofonauswahl
- Ergonomischer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung mit Einrastschalter bei Aufnahme
- Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit
- SpeechExec Workflow-Software für effizientes Datenmanagement - 2 Jahres Lizenz
- Großes Farbdisplay und klare Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
- Dockingstation zur schnellen Batterieaufladung und freihändigen Aufnahme
- Licht- und Bewegungssensoren für eine längere Batterielebensdauer
- Für professionelle Anwender
- Dateiverschlüsselung und Gerätesperre mit PIN für hohe Datensicherheit
- Klassik-Modus für übersichtliche und einfache Bedienung