Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Monitorarm single Platinum Series 8043301 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/728/a010728a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/728/a010728a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/760/a013760r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760003390
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8043301
EAN/GTIN:
     0043859727964
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Einzel-Monitorarm. Maximiert den verfügbaren Platz auf dem Schreibtisch und der optimal eingestellte Blickwinkel reduziert Augen-, Nacken- und Schulterschmerzen. Voll verstellbarer Arm mit Gasfeder-Technologie ermöglicht eine gemeinsame Bildschirmnutzung und kollaboratives Arbeiten. Intuitives Kabelmanagement bringt Ordnung an den Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Platinum Series
Verwendung für Bilddiagonale:
81,28 cm (32'')
Anzahl der USB Ports:
2 USB Ports
Maße:
11,43 x 43,82 x 47,15 cm (B x H x T)
max. Höhe:
39
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
1,5-8
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme, Kabellochbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
Tischklemme: 10-85 mm, Kabellochbefestigung: 8,5-70
max. Schwenkbereich:
180
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
-45 bis +45
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
Gasfeder
Deckenmontage möglich:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
2,69
Werkstoff:
Aluminium/ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Arme:
1 Arm
Anzahl der Gelenke:
3 Gelenke
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm Platinum Series
Drehbereich:
360
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,03*
€ 63,74*
€ 4,70*
ab € 50,30*
€ 64,17*
€ 6,78*
ab € 52,71*
€ 66,96*
1 Tag
3
€ 13,00*
ab € 54,01*
€ 68,49*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,31*
€ 77,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042501
ab € 94,61*
Zubehör
Fellowes
8042601
ab € 119,54*
Zubehör
Fellowes
8043401
ab € 95,23*
Zubehör
Fellowes
8056201
ab € 49,06*
Zubehör
Fellowes
8056301
ab € 95,18*
Zubehör
Fellowes
8056401
ab € 49,36*
Zubehör
Fellowes
8056501
ab € 93,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.