Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 2020100MEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/829/a012829o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/829/a012829o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760004100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2020100MEU
EAN/GTIN:
     5028252613880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Keine Zeit, am Aktenvernichter zu stehen? Beim Schreddern großer Papiermengen sparen Rexel Autofeed Aktenvernichter bis zu 98 % Ihrer Zeit - genau die Wartezeit, die bei einem Standard-Schredder für die manuelle Papierzuführung benötigt wird. Warum also warten, wenn Sie auch automatisch mit Rexel schreddern können?
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimum AutoFeed+ 100M
Anwendungsbereich:
Home-Office
Maße:
36,5 x 53 x 43 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite:
2
Partikellänge:
15
Eingabebreite:
220
Schneidleistung (80 g/m²):
6 Bl. manuell, 100 Bl. automatisch (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
300
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
55
Auffangvolumen:
34
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
14,33
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 100M
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter rexel, großmengen shredder, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 292,21*
€ 343,11*
Frei Haus
ab € 293,71*
€ 344,06*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 305,19*
€ 356,67*
Frei Haus
ab € 323,61*
€ 378,17*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 321,26*
€ 392,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,26*
€ 382,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.