Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y896252 Herst.-Nr.: 2020100MEU EAN/GTIN: 5028252613880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Optimum AutoFeed+ 100M Mikroschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 100 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchgang in Sicherheitsstufe P5 kleine Mikroschnitt-Partikel (2 x 15 mm). Dieser AutoFeed Aktenvernichter ist aufgrund des kompakten 34 Liter herausziehbaren Abfallbehälters ideal für den Einsatz in kleinen Büros geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.
20 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert. Features: P-5 Mikroschnitt (2 x 15 mm) Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 34 Litern Anti-Papierstau-Technologie Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten 55 dBA sehr leiser Geräuschpegel Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor Lieferumfang: Rexel Optimum AutoFeed+ 100M Aktenvernichter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 365 mm | Höhe: | 529 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 434 mm | Gewicht: | 14.33 kg | Auffangbehälter: | 34 l | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Schnitt-Typ: | Mikroschnitt | Schutzklasse: | Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) + Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf f | Sicherheitsstufe: | 5 | Partikel-/Streifen-Größe: | 2 x 15 mm | Schnittbreite (max.): | 220 mm | Geräuschentwicklung (max.): | 55 dBA | Blattanzahl (max.): | 100 Blatt | Vernichtet auch: | Büroklammern + Heftklammern + Kreditkarte | Schnittgeschwindigkeit: | 1.8 m/min | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Aktenvernichter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, akten-vernichter rexel, großmengen shredder, aktenvernichter behälter 34 liter, Rexel, Optimum AutoFeed+ 100M, Dokumentenvernichter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 291,14* | € 342,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 292,43* | € 343,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 300,04* | € 350,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 328,19* | € 381,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 315,65* | € 381,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|