Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Abfallsack 9000037 für Aktenvernichter 140l 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/i002/870/i002870d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/i002/870/i002870d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760029000
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     9000037
EAN/GTIN:
     4019364940606
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Abfall-Säcke
Abfallsack
Einwegplastiksäcke für Aktenvernichter.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
IDEAL 2465 XXL, 2502, 2503, 2600. 2601, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3801, 3802
Auffangvolumen:
129
mehrfach verwendbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfallsack
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,91*
€ 62,35*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,51*
€ 63,69*
1 Tag
13
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,57*
€ 64,93*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,76*
€ 64,99*
8 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 51,01*
€ 67,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,69*
€ 75,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,00*
€ 72,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,25*
€ 70,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,20*
€ 68,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,11*
€ 65,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,51*
€ 55,35
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1900111
ab € 126,02*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 3,97*
Sonstiges
Soennecken
3326
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.