Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Mercury RES1523 2105015EU Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/367/a009367e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/367/a009367e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/367/a009367h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/367/a009367p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760239700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2105015EU
EAN/GTIN:
     5028252436557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der moderne Mercury Aktenvernichter für Chefbüros schneidet Dokumente im Streifenschnitt und bietet allgemeine Sicherheit. Er verfügt über Anti-Papierstautechnologie mit Sensordauerbetrieb.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mercury RES1523
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
27 x 41,3 x 47,1 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
50
Schnittbreite:
6
Eingabebreite:
225
Schneidleistung (70 g/m²):
16 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
15 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
manuell
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
250
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
65
Auffangvolumen:
23
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
6,9
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Mercury RES1523
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter rexel, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 236,06*
€ 288,69*
Frei Haus
ab € 242,22*
€ 288,71*
€ 4,50*
ab € 247,67*
€ 295,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 264,25*
€ 314,29*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 264,11*
€ 328,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102247
ab € 30,23*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.