Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack Recycelbar, Mercury, 23l, 20St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 23l, 20St
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 23l, 20St
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 23l, 20St
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 23l, 20St
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 23l, 20St
Artikel-Nr.:
     C1011-2102247
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102247
EAN/GTIN:
     5028252003612
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Rexel Abfallsack Recycelbar. Für Rexel Aktenvernichter. Praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen. Für Modell: Mercury REM723, Mercury RES1223, Mercury RES1523, Mercury REX1023, Mercury REX1323. Fassungsvermögen: 23 Liter. Material: Papier, recycelbar. Inhalt: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Rexel Mercury REM723, Mercury RES1223, Mercury RES1523, Mercury REX1023, Mercury REX1323
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Beschreibung der Besonderheiten:
recycelbar, praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen
Farbe:
natur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2105015EU
ab € 237,34*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,63*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 267,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.