Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-785094700 Herst.-Nr.: 64836 EAN/GTIN: 4040849648366 |
| |
|
| | |
| DisplayPort-Kabel als einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors (Plug & Play). Hochauflösende UHD-Signalübertragung. Vergoldete Stecker garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität. Goobay-Verbindungskabel mit mechanischer DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | DisplayPort-Stecker/HDMI-Stecker | Bezeichnung der Computerauflösung: | 4K | Oberflächenbehandlung der Kontakte: | vergoldet | Länge: | 2 | geschirmt: | Ja | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitorkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, Computerkabel, Kabel, Monitorkabel, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 5,25* | € 7,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,26* | € 7,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,96* | € 8,61* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,81* | € 8,66* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 6,60* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|