Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Kopfhörer Over-Ear MAXI 2 BTHEADBMSMAXI2K sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/409/y000409z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/409/y000409z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/652/y000652o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-785096290
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BTHEADBMSMAXI2K
EAN/GTIN:
     8018080453939
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Das Headset Maxi2 Music Sound kennzeichnet sich durch ein modernes Design und einen kraftvollen und ausgewogenen Klang. Dank des integrierten Mikrofons einfaches Umschalten zwischen Musik und Anrufen. Dank der ohrumschließenden Hörmuscheln und der leichten Konstruktion ist der Tragekomfort optimal. Die Fernbedienung an den Ohrmuscheln ermöglicht es, Musik zu steuern und Anrufe entgegenzunehmen, ohne das Smartphone benutzen zu müssen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAXI2 Music Sound
Typbezeichnung des Kopfhörers:
Over-Ear
Verwendung für Gerätetyp:
Smartphones
Art des Anschlusses:
USB
Stromversorgung:
Akku
max. Akkulaufzeit:
22
Ladezeit des Akkus:
1,5
unterstützt Stereo:
Ja
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Freisprechen vorhanden:
Ja
Lautstärkeregler vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Ladekabel
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopfhörer MAXI2 Music Sound
integriertes Mikrofon vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, headset ohrumschließend, computer headset, cellularline headset, Diktiergerätezubehöre, Diktiersysteme, Stereokopfhörer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,01*
€ 19,28*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 13,67*
€ 19,53*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.