Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-785096290 Herst.-Nr.: BTHEADBMSMAXI2K EAN/GTIN: 8018080453939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Headset Maxi2 Music Sound kennzeichnet sich durch ein modernes Design und einen kraftvollen und ausgewogenen Klang. Dank des integrierten Mikrofons einfaches Umschalten zwischen Musik und Anrufen. Dank der ohrumschließenden Hörmuscheln und der leichten Konstruktion ist der Tragekomfort optimal. Die Fernbedienung an den Ohrmuscheln ermöglicht es, Musik zu steuern und Anrufe entgegenzunehmen, ohne das Smartphone benutzen zu müssen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | MAXI2 Music Sound | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopfhörer MAXI2 Music Sound | Typbezeichnung des Kopfhörers: | Over-Ear | Verwendung für Gerätetyp: | Smartphones | Art des Anschlusses: | USB | Stromversorgung: | Akku | max. Akkulaufzeit: | 22 h | Ladezeit des Akkus: | 1,5 h | unterstützt Stereo: | Ja | Bluetooth Schnittstelle vorhanden: | Ja | integriertes Mikrofon vorhanden: | Ja | Freisprechen vorhanden: | Ja | Lautstärkeregler vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Ladekabel | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 13,01* | € 19,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 13,67* | € 19,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|