Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste 1159700015 6fach Überspannungssch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/319/y000319b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/319/y000319b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-795011100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159700015
EAN/GTIN:
     4007123251964
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eco-Line Steckdosenleiste von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen. Mit Funktionskontroll-Leuchte. Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco-Line
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosen:
6 Steckdosen
Länge:
39
Länge der Zuleitung:
1,5
max. Stromstärke:
13.500
Nennstrom:
16
Schutzart (IP):
IP20
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Ja
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste Eco-Line
Steckdosenwinkel:
45
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckdosenverteiler, Steckerleisten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 14,50*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 11,22*
€ 14,52*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,29*
€ 14,61*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 11,05*
€ 14,69*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,66*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.