Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1159700015 Herst.-Nr.: 1159700015 EAN/GTIN: 4007123251964 |
| |
|
| | |
| - Eco-Line 4.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem Ableitstrom bis zu 4.500 A
- Mit Funktionskontroll-Leuchte
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45 Grad -Anordnung
- Kabellänge 1,5 m
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Länge ca. 34 cm
- Steckdosen 6
- Nennstrom 16 A
- Farbe Schwarz
- Stecksystem DE.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 6 | Bruttogewicht: | 0.505 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 1.5 m | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Nennstrom: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Sicherheitsschalter, standard, Steckdosen, Steckerleiste |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,64* | € 14,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,22* | € 14,52* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 11,29* | € 14,61* | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 11,05* | € 14,69* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 11,17* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 58,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|