Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159700015 Eco-Line 6fach Mehrfach-Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1159700015 Eco-Line 6fach Mehrfach-Steckdosenleiste
Brennenstuhl 1159700015 Eco-Line 6fach Mehrfach-Steckdosenleiste
Brennenstuhl 1159700015 Eco-Line 6fach Mehrfach-Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1955-39976267077
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159700015
EAN/GTIN:
     4007123251964
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1159700015 Eco-Line 6fach Leiste anthrazit *DE* 1,5m H05VV-F3G1,5 Ü-Schutz,Schalter Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 13.500A und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A Mit Funktionskontroll-Leuchte Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung Kabellänge 1,5 m Nennstrom 16 A Design geschützt. Technische Daten Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Kabellänge: 1,50 m Höhe: 40,50 cm Länge: 5 cm Gewicht: 0,46 kg Breite: 7,50 cm Farbe: anthrazit Anwendung: Haushalt Befestigungsart: Nicht zutreffend Mit Überspannungsschutz: Absicherung: Nicht zutreffend Nenneingangsspannung: 230 V Steckerart: Winkelstecker Anzahl der Steckdosen gesamt: 6 Steckdosenanordnung: 45° USB Typ-Ausgangsbuchse: Nicht zutreffend Schutzart (IP): IP20 Kabelqualität: PVC Ableitstrom: 13500 A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1159700015
Werksnummer:
1159700015
Länge netto mm:
39,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,498000
Länge brutto mm:
39,00
Breite brutto mm:
8,00
Höhe brutto mm:
6,00
Gewicht brutto Kg:
0,556000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Mehrfach-Steckdosenleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,30*
€ 15,76*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 15,83*
4
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 16,52*
1
€ 7,95*
ab € 12,42*
€ 17,96*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 20,54*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 63,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.