Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interstuhl Hocker UPis1 100U weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/298/a010298p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/298/a010298p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800002001
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10362476
EAN/GTIN:
     4016849583969
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Bringt Bewegung in den Alltag. Der intelligente Mehrzweck-Hocker begleitet seinen (Be-)Sitzer durch spontane Gespräche, Workshops, Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Mit diesem Hocker kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch. Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl. Konsequent weitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne, mit der sich der Sitzhocker im Handumdrehen transportieren lässt. Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht der Sitzhocker mehr aus jedem Gespräch, ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden. Inlay und Sockel in basaltgrau.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UPis1 100U
Sitzform:
Rundsitz
Breite des Sitzes:
33
Sitzhöhenverstellbereich:
45-63
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Gewicht:
4,3
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Sitzfläche:
Polyethylen
Werkstoff des Korpus:
Kunststoff
Farbe der Sitzfläche:
basaltgrau
Farbe des Korpus:
grau/weiß
Farbe des Sockels:
basaltgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker UPis1 100U
max. Gewicht des Nutzers:
110
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker interstuhl, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 106,94*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 82,48*
€ 107,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 109,41*
Frei Haus
ab € 122,61*
€ 154,08*
€ 4,95*
ab € 126,54*
€ 158,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3402
ab € 82,48*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3217
ab € 82,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.