Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPis1 Mehrzweck-Hocker, grau-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-591343
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     100U-3403 GRAU-WEISS
EAN/GTIN:
     4016849583969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker

UPis1 bringt Bewegung in den Alltag! Der intelligente Mehrzweck-Hocker begleitet seinen Besitzer durch spontane Gespräche, Workshops, Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Er fügt sich in fünf Farbvarianten ebenso beschwingt wie nahtlos in seine Umgebung ein und bietet durch seine stufenlose Höhenverstellbarkeit unkomplizierten Sitzkomfort.

  • Höhenverstellbarer Sitz per Handschlaufe, rot
  • Weiches Sitz-Inlay, basaltgrau RAL 7012
  • Rutschsichere Bodenplatte, inkl. Bodenwippe für aktives bewegtes Sitzen, basaltgrau RAL 7012
  • Traglast: max. 110 Kg
  • Sitzmasse: 330 x H 450-630 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
grau; weiss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Sitzhöhe bis:
630 mm
Sitzhöhe von:
450 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
grau; weiss
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
330 mm
Garantie:
10 Jahre
Sitzhöhe:
450-630 mm
Höhe:
450-630 mm
Gewicht:
5,04 kg
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, arbeitsdrehhocker, 591343, 591343-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 105,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,20*
€ 107,94*
€ 4,95*
ab € 84,00*
€ 108,92*
5 Tage
69
€ 6,90*
ab € 104,49*
€ 147,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 150,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3402
ab € 84,02*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3217
ab € 83,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.