| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800002057 Herst.-Nr.: 10362475 EAN/GTIN: 4016849584003 |
| |
|
| | |
| Bringt Bewegung in den Alltag. Der intelligente Mehrzweck-Hocker begleitet seinen (Be-)Sitzer durch spontane Gespräche, Workshops, Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Mit diesem Hocker kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch. Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl. Konsequent weitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne, mit der sich der Sitzhocker im Handumdrehen transportieren lässt. Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht der Sitzhocker mehr aus jedem Gespräch, ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden. Inlay und Sockel in basaltgrau. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | UPis1 100U | Sitzform: | Rundsitz | Breite des Sitzes: | 33 | Sitzhöhenverstellbereich: | 45-63 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Gewicht: | 4,3 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff der Sitzfläche: | Polyethylen | Werkstoff des Korpus: | Kunststoff | Farbe der Sitzfläche: | basaltgrau | Farbe des Korpus: | pastelltürkis | Farbe des Sockels: | basaltgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker UPis1 100U | max. Gewicht des Nutzers: | 110 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,68* | € 102,87* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,16* | € 102,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,16* | € 108,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,82* | € 153,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 126,65* | € 158,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|