Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPis1 Mehrzweck-Hocker, pastelltürkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     224-591340
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     100U-3402
EAN/GTIN:
     4016849584003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

UPis1 bringt Bewegung in den Alltag! Der intelligente Mehrzweck-Hocker begleitet seinen Besitzer durch spontane Gespräche, Workshops, Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Er fügt sich in fünf Farbvarianten ebenso beschwingt wie nahtlos in seine Umgebung ein und bietet durch seine stufenlose Höhenverstellbarkeit unkomplizierten Sitzkomfort.

  • Höhenverstellbarer Sitz per Handschlaufe, rot
  • Weiches Sitz-Inlay, basaltgrau RAL 7012
  • Rutschsichere Bodenplatte, inkl. Bodenwippe für aktives bewegtes Sitzen, basaltgrau RAL 7012
  • Traglast: max. 110 Kg
  • Sitzmasse: 330 x H 450-630 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
pastelltürkis
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Sitzhöhe bis:
630 mm
Sitzhöhe von:
450 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
pastelltürkis
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
330 mm
Garantie:
10 Jahre
Sitzhöhe:
450-630 mm
Höhe:
450-630 mm
Gewicht:
5,04 kg
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker interstuhl, 591340, 591340-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 100,82*
€ 4,95*
ab € 77,96*
€ 102,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 109,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 125,33*
€ 158,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
10372639
ab € 78,62*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3403
ab € 78,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.