Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sessel BRIGHTON FTBRI.01.11 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/338/a011338m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/338/a011338m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/339/a011339b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/339/a011339c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800003791
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRI.01.11
EAN/GTIN:
     3660141230352
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
Ein Vintage-Look für eine gemütliche Atmosphäre ! Struktur aus Massivholz Tanne, agglomeriert. Polsterfüllung aus recyceltem Schaum 60 kg/m³ sowie Polyurethanschaum 18 kg/m³. Bezug nicht abnehmbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BRIGHTON
Maße:
65 x 82 x 64 cm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
59
Tiefe der Sitzfläche:
49
max. Sitzhöhe:
41
Gewicht:
8
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel BRIGHTON
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Werkstoff des Fußes:
Massivholz
Farbe des Fußes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 135,72*
€ 170,85*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,70*
€ 171,62*
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 234,44*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 190,02*
€ 242,80*
348 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,57*
€ 244,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MC
ab € 95,25*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MD
ab € 95,58*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MA
ab € 96,08*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.02
ab € 133,74*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 133,26*
Ähnlich
Paperflow
74600543
ab € 95,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.