Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel Brighton anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sessel Brighton anthrazit
Sessel Brighton anthrazit
Sessel Brighton anthrazit
Sessel Brighton anthrazit
Sessel Brighton anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFFTBRI0111
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRI.01.11
EAN/GTIN:
     3660141230352
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
  • Ein Vintage-Look für eine gemütliche Atmosphäre
  • Vintage-Look dank des Designs und der Art der Polsterung
  • Struktur: Massivholz Tanne, agglomeriert
  • Bezug: Stoff 100% Polyester, nicht abziehbar
  • Polsterfüllung: Recycelter Schaum 60kg/m3 + Polyurethanschaum 18 kg/m3
  • Füße: Massivholz, Buche
  • Sitzhöhe: 41 cm
  • Sitztiefe: 49 cm
  • Maße: H 82 cm x B 65 x T 64 cm
  • Logistik: Zerlegte Lieferung
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Breite:
650 mm
Bruttogewicht:
9.0000 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material des Fußes:
Holz
Sitzhöhe:
41 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Bürosessel, Cafeteria, Chillmöbel, Lehnsessel, Loungemöbel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 135,72*
€ 170,85*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,70*
€ 171,62*
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 234,44*
€ 2,95*
ab € 190,02*
€ 242,80*
Lager 467
348 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,57*
€ 244,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MC
ab € 95,25*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MD
ab € 95,58*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MA
ab € 96,08*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.02
ab € 133,74*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 133,26*
Ähnlich
Paperflow
74600543
ab € 95,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.