Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sessel DUMBO FTDUMBX4.06 blau 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/386/a013386i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/386/a013386i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800005850
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTDUMBX4.06
EAN/GTIN:
     3660141233605
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Paperflow Sessel DUMBO 81,5 x 70,5 x 80,5 cm (B x H x T) blau 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DUMBO
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
81,5 x 70,5 x 80,5 cm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
58,1
Tiefe der Sitzfläche:
50,5
max. Sitzhöhe:
37
stapelbar:
Ja
Gewicht:
7,1
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel DUMBO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 423,64*
€ 502,26*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 704,49*
€ 832,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 727,59*
€ 832,91*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.018,13*
€ 1.199,89*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,90*
€ 991,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,65*
€ 963,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,00*
€ 935,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,55*
€ 901,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,49*
€ 838,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
FTSML.01.02
ab € 220,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.