Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sessel DUMBO FTDUMBX4.06 blau 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-800005850
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTDUMBX4.06
EAN/GTIN:
     3660141233605
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Paperflow Sessel DUMBO 81,5 x 70,5 x 80,5 cm (B x H x T) blau 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DUMBO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel DUMBO
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
81,5 x 70,5 x 80,5 cm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
58,1 cm
Tiefe der Sitzfläche:
50,5 cm
max. Sitzhöhe:
37 cm
stapelbar:
Ja
Gewicht:
7,1 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 425,45*
€ 504,59*
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 720,83*
€ 842,19*
Frei Haus
ab € 735,50*
€ 884,61*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,19*
€ 1.002,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,92*
€ 999,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,92*
€ 969,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,21*
€ 932,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,83*
€ 857,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTDUMBX4.11
ab € 449,64*
Sonstiges
Paperflow
FTDUMBX4.08
ab € 449,89*
Sonstiges
Paperflow
FTDUMBX4.13
ab € 452,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.