| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800006301 Herst.-Nr.: 10464933 EAN/GTIN: 4016849902548 |
| |
|
| | |
| UPis1 bringt Bewegung in den Alltag. Der intelligente Mehrzweck-Hocker und Stehhilfe begleitet seinen (Be-)Sitzer durch spontane Gespräche, Workshops, Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Mit UPis1 kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch. Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl. Konsequent weitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne, mit der sich UPis1 im Handumdrehen transportieren lässt. Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht UPis1 mehr aus jedem Gespräch, ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden. Er fügt sich in sechs Farbvarianten ebenso beschwingt wie nahtlos in seine Umgebung ein und bietet durch seine stufenlose Höhenverstellbarkeit unkomplizierten Sitzkomfort. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | UPis1 110U | Breite des Sitzes: | 33 | Sitzhöhenverstellbereich: | 59-84,5 | Gewicht: | 4,3 | Werkstoff der Sitzfläche: | Polyethylen | Werkstoff des Gestells: | Kunststoff | Farbe der Sitzfläche: | basaltgrau | Farbe des Gestells: | grau/weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitz-Steh-Hocker UPis1 110U | max. Gewicht des Nutzers: | 110 | Fußdurchmesser: | 33,9 | Werkstoff des Fußes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 87,32* | € 111,01* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 85,45* | € 111,05* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,66* | € 151,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 135,37* | € 169,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,90* | € 188,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|