Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehhilfe interstuhl StandUP, inkl. Tragerinne, höhenverstellbar, B 330 x H 590-845 mm, Kunststoff, grauweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-147049
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     110U02403 2403 GRAUWEIss
EAN/GTIN:
     4016849902548
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Die Sitz- und Stehhilfe StandUP von interstuhl ermöglicht Ihnen mit Hilfe der Bodenwippe ein aktives, ergonomisches Stehen und Sitzen. Es unterstützt Sie im Alltag, im Büro, in der Werkstatt oder sogar in der Küche.

Die Sitz- sowie Stehhilfe ist stufenlos in einer Höhe von 590 bis 845 mm mittels der angebrachten Schlaufe verstellbar und beugt Rückenproblemen gekonnt vor. Für Stabilität sorgt die Konstruktion aus stabilem Kunststoff und für Komfort das angenehme Inlay der Sitzfläche. Sowohl die Sitzfläche als auch der Fuss der Sitz- bzw- Stehhilfe ist in einem Basaltgrau gehalten und ergänzt optimal die verschiedenen Farbvarianten des Korpus. Dieser ist in den FarbenSchwarz,Rot,Zitronengelb,Lachsorange,Pastelltürkis undGrauweiss erhältlich. Alle Materialien sind absolut sicher sowie zuverlässig und ebenfalls umweltfreundlich.

Die 5 Kilogramm schwere Sitz- und Stehhilfe StandUP von interstuhl lässt sich mit der integrierten Tragerinne problemlos von A nach B transportieren. Die Gesamtmasse belaufen sich auf einen Durchmesser der Sitzfläche von 330 mm und einer Höhe zwischen 590 bis 845 mm.

Wichtige Details:

  • Flexibel einsetzbare Sitz- und Stehhilfe
  • Bodenwippe für aktives Bewegen und Stehen
  • Schlaufe unter dem Sitzkissen zum Transport und zur Höheneinstellung
  • Inklusive Tragerinne unterhalb des Sitzes
  • Drehbare Sitzfläche
  • Das Sitz-Inlay und der Sockel sind rutschhemmend und verhindern so ein Verrutschen
  • Hohe Sicherhheit und Komfort: GS-Zeichen
  • Sämtliche Materialien umweltfreundlich: sortenrein und recycelbar (Blauer Engel Abzeichen)
  • Material:Kunststoff
  • Masse: B 330 x H 590-845 mm
  • Farbe Sitz-Inlay und Sockel: Basaltgrau
  • Farbauswahl Korpus:
    • Schwarz
    • Rot
    • Zitronengelb
    • Lachsorange
    • Pastelltürkis
    • Grauweiss
  • Gewicht: 5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
grauweiss
Sitzhöhe:
590 - 845 mm
Sitzhöhe bis:
845 mm
Sitzhöhe von:
590 mm
Höhe:
null mm
Höhenverstellbar:
Ja
Gewicht:
5 kg
Breite:
330 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitsdrehhocker interstuhl, arbeitsdrehhocker, 147049, 147049-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 111,11*
€ 4,95*
ab € 85,17*
€ 111,16*
€ 4,95*
ab € 120,68*
€ 153,41*
€ 3,50*
ab € 135,60*
€ 170,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 152,12*
€ 187,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.