Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Hocker 04140 A4-MED-TG-KL2 Gleiter sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/388/y000388n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/388/y000388n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800027990
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     04140
EAN/GTIN:
     4260046928935
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Ergonomische Arbeitshocker sollen eine ausreichende Bewegungsfreiheit garantieren und den Mitarbeitern als flexibles Sitzmöbel jederzeit zur Verfügung stehen. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Mit drehbarem Sitz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Assistant Basic
Sitzform:
Sattel
Breite des Sitzes:
ca. 41
Tiefe der Sitzfläche:
ca. 30
Sitzneigung:
-4 bis +10
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 48-61
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
7
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
Kunstleder
Material des Fußkreuzes:
Stahl, verchromt
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker Assistant Basic
max. Gewicht des Nutzers:
120
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitshocker gleiter, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.