| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800028201 Herst.-Nr.: 09714 EAN/GTIN: 4260046924036 |
| |
|
| | |
| Besonders Sitzmöbel im Medizin- oder Praxis-Bereich müssen spezielle Voraussetzungen erfüllen. Hierbei stehen nicht nur flexible Funktionen, sondern auch hygienische Faktoren im Vordergrund. Hocker mit Arm-/Rückenlehne. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Mit drehbarem Sitz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | A20 | Sitzform: | Rundsitz | Breite des Sitzes: | ca. 43 | Sitzhöhenverstellbereich: | ca. 48-61 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Breite der Rückenlehne: | ca. 12 | Höhe der Rückenlehne: | ca. 8 | Rollen vorhanden: | Ja | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 11,5 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Sitzfläche: | Kunstleder | Material der Rückenlehne: | Kunstleder | Material des Fußkreuzes: | Stahl, verchromt | Farbe der Sitzfläche: | weiß | Farbe der Rückenlehne: | weiß | Farbe des Fußkreuzes: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker A20 | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Fußdurchmesser: | ca. 685 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 235,35* | € 288,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,99* | € 294,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|