Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker, mit 1 Werkzeugablage, mit PU-Schaum-Sitz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker
Arbeitshocker
Artikel-Nr.:
     103-760267
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09055
EAN/GTIN:
     4260046923060
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Arbeitshocker, mit 1 Werkzeugablage, mit PU-Schaum-Sitz.

Mit Ablagen für Kleinteile, Werkzeug und mehr - immer alles griffbereit. Praktische Gasfeder-Höhenverstellung. 3 Feststeller sorgen für sicheren Sitz ohne Wegrollen wenn erwünscht.

Komfortabler Sitz aus PU-Schaum. Gasfeder-Höhenverstellung durch Ringauslösung. Zweiteilige Ablageschale, einzeln entnehmbar. 5 Lenkrollen, davon 3 mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
420 - 550 mm
Sitzdurchmesser:
340 mm
Ausstattung:
1 Werkzeugablage
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, meychair, 760267 49, Hocker, Montagehocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,60*
€ 139,89*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 112,85*
€ 140,52*
€ 4,95*
ab € 117,78*
€ 151,11*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 147,82*
€ 182,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,69*
€ 193,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
61029
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.