Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Hocker 9053 A1S-TR-B Rollen Buche h.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/392/y000392e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/392/y000392e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800029372
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     09053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Ergonomische Arbeitshocker sollen eine ausreichende Bewegungsfreiheit garantieren und den Mitarbeitern als flexibles Sitzmöbel jederzeit zur Verfügung stehen. Komfortable Sitzgarnituren für längere Arbeitseinsätze. Sitzhöhenverstellung mittels Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche. Mit drehbarem Sitz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Assistant Basic
Sitzform:
Rundsitz
Breite des Sitzes:
ca. 34
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 42-55
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Rollen vorhanden:
Ja
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
5
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
Holz
Material des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe der Sitzfläche:
buche
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker Assistant Basic
max. Gewicht des Nutzers:
120
Fußdurchmesser:
ca. 550
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 61,11*
€ 73,94*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 61,25*
€ 74,00*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 74,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,36*
€ 76,51*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 69,03*
€ 86,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09050-A1S-TG-ST
ab € 60,29*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09100
ab € 62,34*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09052
ab € 60,63*
Ähnlich
Mey Chair Systems
A1S-TG-PU-A3
ab € 58,26*
Ähnlich
Mey Systems GmbH
09058
ab € 60,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.