| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800033490 Herst.-Nr.: 11153 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wer seine Arbeit im Stehen verrichtet, braucht eine komfortable Unterstützung, die ihn gegen vorzeitiges Ermüden, Beschwerden und Erkrankungen durch langes Stehen, schützt. Die Stehhilfen von meychair entlasten die Gelenke und Muskeln und beugen langfristig Rückenerkrankungen vor. Platzsparend. Besonders leichtes Modell zum Tragen. Mit stufenloser Höhenverstellung. Rückenlehne pendelnd gelagert. Aufstiegshilfe aus Stahl hochklapp- und höhenverstellbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Futura Light AF-SR | Maße: | ca. 40 x 110 x 55 cm (B x H x T) | Breite des Sitzes: | ca. 37 | Tiefe der Sitzfläche: | ca. 21 | Art der Sitzhöhenverstellung: | mechanisch | Sitzhöhenverstellbereich: | ca. 54-90 | Breite der Rückenlehne: | ca. 34 | Höhe der Rückenlehne: | ca. 23 | Rückenlehnenhöhenverstellbereich: | ca. 83-110 | zusammenklappbar: | Ja | Gleiter vorhanden: | Ja | Gewicht: | 8,5 | Werkstoff des Gestells: | Stahl | Farbe des Gestells: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stehhilfe Futura Light AF-SR | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Werkstoff des Bezuges: | Kunstleder | Farbe des Bezuges: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,03* | € 157,55* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,97* | € 158,14* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 134,68* | € 168,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 145,01* | € 175,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,85* | € 182,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|