| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881698 Herst.-Nr.: 11153 EAN/GTIN: 4260046926603 |
| |
|
| | |
| MEY 11153 Stehhilfe AF-SR-KL-AH Kunstleder Sitz-H.540-900mm STA schwarz Klappgestell MEY stabile Stahlkonstruktion mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern · klappbares Gestell · mit Aufstiegshilfe, hochklappbar und höhenverstellbar · Sitz-und Rücken (p Weitere Informationen: | | eClassID: | 24311105 | HerstellerNr: | 11153 | Werksnummer: | 9000454705 | Länge netto mm: | 1170,00 | Breite netto mm: | 470,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehhilfe | Ausfuehrung: | Sitzhöhenverstellung 540-900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,03* | € 157,55* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,97* | € 158,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 134,68* | € 168,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 145,01* | € 175,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,85* | € 182,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|