| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-800037890 Herst.-Nr.: 671004 EAN/GTIN: 4251084680046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Arbeitsstuhl TOP WORK 05 wurde speziell entwickelt, um auch an erhöhten Arbeitsplätzen ein komfortables und ermüdungsfreies Sitzen zu ermöglichen. Die Sitzfläche lässt sich daher besonders hoch verstellen und ist bequem gepolstert. Auch die flexible Rückenlehne bietet eine angenehme Polsterung und entlastet den Bewegungsapparat. Eine höhenverstellbare Fußablage und der abriebfeste Stoffbezug runden das praktische Konzept ideal ab. Die flexible Rückenlehne folgt aktiv den Bewegungen des Rückens und entlastet angenehm die Wirbelsäule. Der Fußring (Ø 40 cm) aus robustem, verchromtem Stahl dient als komfortable Fußablage und lässt sich individuell in der Höhe verstellen. Formschönes, stabiles Fußkreuz. Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung. In unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Der Aufbau ist in wenigen, einfachen Schritten durchzuführen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | TOP WORK 05 | Breite des Sitzes: | 44 | Tiefe der Sitzfläche: | 45 | Sitzhöhenverstellbereich: | 61-85 | Höhe der Rückenlehne: | 39 | Rollen vorhanden: | Ja | Art der Rolle: | Rolle hart gebremst (für Teppichboden) | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 7,7 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff der Sitzfläche: | 100 % Polyester | Werkstoff der Rückenlehne: | 100 % Polyester | Werkstoff des Fußkreuzes: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker TOP WORK 05 | max. Gewicht des Nutzers: | 100 | max. Dauer der Nutzung/Tag: | 4 Std./Tag |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl polyamid schwarz, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstühle, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 122,93* | € 154,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 140,49* | € 179,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 140,49* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|