Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Arbeitshocker
>
Artikel
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker TOP WORK 05 Stoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-671004
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
671004
EAN/GTIN:
4251084680046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
TOP WORK 05 - Der Arbeitstuhl für mehr Flexibilität!
Der Arbeitsstuhl TOP WORK 05 wurde speziell entwickelt, um auch an erhöhten Arbeitsplätzen ein komfortables und ermüdungsfreies Sitzen zu ermöglichen. Die Sitzfläche lässt sich daher besonders hoch verstellen und ist bequem gepolstert. Auch die flexible Rückenlehne bietet eine angenehme Polsterung und entlastet den Bewegungsapparat. Eine höhenverstellbare Fußablage und der abriebfeste Stoffbezug runden das praktische Konzept ideal ab.
Komfortabler Arbeitsstuhl mit besonders hoch einstellbarer Sitzhöhe für Arbeiten an erhöhten Arbeitsplätzen
Sitzfläche und Rückenlehne sind angenehm weich gepolstert und mit einem langlebigen Stoffbezug überzogen
Die flexible Rückenlehne folgt aktiv den Bewegungen des Rückens und entlastet angenehm die Wirbelsäule
Der Fußring aus robustem, verchromtem Stahl dient als komfortable Fußablage und lässt sich individuell in der Höhe verstellen
Fußring: Ø 40 cm
Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
61 cm
Sitzhöhe bis:
85 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
39 cm
Belastbar bis:
100 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
96.0 cm | 120.0 cm
Höhe bis:
120.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
120.0 x 60.0 x 58.0 cm
Produktgewicht:
7.7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
Counterstühle
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
arbeitsdrehhocker rollen
,
arbeitsdrehhocker
,
Counter
,
Stuhl
,
Sessel
,
hoch
,
höhenverstellbar
,
Büromöbel
,
Büro
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 173,00*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 148,58*
€ 190,94*
Lager 4445
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 162,45*
€ 201,66*
Lager 467
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 188,42*
€ 248,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartböden
Floortex
FB128919ER
€ 51,80*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,88*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,60*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,84*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619006 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619006
€ 24,77*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO EASY 619031 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619031
€ 33,90*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619016 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619016
€ 55,85*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,20*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 66,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.