Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl PRIORITY II Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660946
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660946
EAN/GTIN:
     4064323000075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
PRIORITY II – So bleiben Sie flexibel!
Ein Konferenzstuhl sollte vor allem eines bieten: Einen optimalen Sitzkomfort! Denn lange Meetings sind eindeutig angenehmer, wenn Ihre Gäste und Gesprächsteilnehmer eine bequeme Sitzhaltung einnehmen können. Mit seinen überzeugenden Sitzeigenschaften bietet der PRIORITY II beste Flexibilität und Komfort in hochwertiger Verarbeitung. Die nötige Flexibilität wird durch die vier Multifunktionsrollen erreicht, über welche sich der Stuhl bei Nichtbelastung schnell und leicht an jeden beliebigen Platz verschieben lässt. Durch den praktischen Klappsitz lässt sich der Besucherstuhl nach Gebrauch schnell und platzsparend verstauen und findet auch auf kleinstem Raum seinen Platz. Mit dem PRIORITY II sind die Zeiten, in denen sich im Konferenzraum Müdigkeit breitmacht, endgültig vorbei.
  • Vielseitig einsetzbar: Ideal für Konferenzräume, Wartezimmer, Veranstaltungen jeglicher Art, Schulen oder einfach als flexible Sitzgelegenheit für Ihre Besucher im Büro oder Zuhause
  • Die meisten Komponenten des Besucherstuhls sind bereits vormontiert, dadurch ist er schnell und in wenigen Handgriffen einsatzbereit
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl. Rahmenstärke: 1,2 mm
  • Der bequem gepolsterte Sitz ist mit einem hochwertigen Stoff bezogen und wird mit einer Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff in Einklang gebracht, welche sich angenehm an die Konturen Ihres Körpers anpasst
  • Klappmechanismus: Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und so leicht verstauen
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 108 x 61 x 20 cm
  • Nach dem Gebrauch kann der Stuhl mit weiteren Stühlen aus der gleichen Modellreihe ineinander gestaffelt und verstaut werden
  • Ausgestattet mit sitzgebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch ist der Stuhl bewegbar, solange niemand darauf sitzt. Setzt man sich auf den Stuhl, so blockieren die Rollen, um ein Wegrollen zu verhindern. Bei Entlastung öffnen sich die Rollen wieder

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
51 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
47 cm
Armlehnenhöhe:
26 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
98.0 cm
Breite:
61.0 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
98.0 x 61.0 x 58.0 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 99,38*
€ 4,95*
ab € 86,79*
€ 111,93*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 99,38*
€ 118,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 97,28*
€ 115,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,29*
€ 111,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 89,89*
€ 106,97
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 77,47*
€ 92,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 77,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,64*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
719235
ab € 38,18*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,51*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.