Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bürostuhl PROFONDO PRO W 820027 be


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/442/y000442s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/442/y000442s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800039379
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     820027
EAN/GTIN:
     4064323028031
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Es soll ein moderner Bürostuhl mit praktischen Verstellmöglichkeiten und gleichzeitig ein eleganter Klassiker für Büro oder Home Office sein? Dann ist der PROFONDO PRO W die richtige Wahl! Die raffinierte Kombination aus atmungsaktivem Netzstoff und abriebfestem Stoff sorgt für höchsten Komfort und ein stets angenehmes Sitzklima. Die ergonomische Lendenwirbelstütze ist stufenlos in der Höhe verstellbar. Auch die Sitztiefe lässt sich mit einem einfachen Handgriff perfekt anpassen. Ergonomische Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel, Neigungswinkel der Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar. Die in der Höhe verstellbare Kopfstütze entlastet den Nacken und beugt Verspannungen vor. Höhenverstellbare Armlehnen entlasten zusätzlich den empfindlichen Schulterbereich. Komfortabel gepolsterte, breite Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug. Formschönes, stabiles Fußkreuz. Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung. In unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Der Aufbau ist in wenigen, einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFONDO PRO W
max. Tragfähigkeit:
120
Breite des Sitzes:
50
Sitzhöhenverstellbereich:
45-55
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Art der Sitztiefenverstellung:
Schiebesitz
Sitztiefenverstellbereich:
44-49
Höhe der Rückenlehne:
57
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle universell (für Hart- und Teppichböden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
15,6
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material des Fu¯kreuzes:
Kunststoff
Farbe:
beige
Farbe der Armlehne:
schwarz/weiß
Farbe des Fußkreuzes:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl PROFONDO PRO W
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
195
Kopfstütze vorhanden:
Ja
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, chefsessel beige, arbeitssessel, hjh office chefsessel, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 283,68*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 262,29*
€ 318,50*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 261,44*
€ 328,36*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
820032
ab € 118,45*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,00*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,29*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,42*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,40*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.